※寸法図

デスク

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 天板:ライトグレー/本体:ライトグレー 付属品横仕切板PS-13-BK1枚、横仕切板PS-14-BK 1枚、ペントレーPTR-8 1個/B袖:上段(トレー)引出し内寸法/W317×D430×H92mm・中段(A5)引出し内寸法/W317×D430×H180mm・下段(B4T)引出し内寸法/W317×D540×H303mmダブルサスペンションレール使用 注文コード59791962 品番ED-E046E-B-HH
参考基準価格(税別)¥67,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は色・付属品など4種類から選べます 他の種類を見る
天板:ライトグレー/本体:ライトグレー 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)400×600×700 質量(kg)26.5 タイプ脇机・D600mmタイプ 付属品横仕切板PS-13-BK1枚、横仕切板PS-14-BK 1枚、ペントレーPTR-8 1個/B袖:上段(トレー)引出し内寸法/W317×D430×H92mm・中段(A5)引出し内寸法/W317×D430×H180mm・下段(B4T)引出し内寸法/W317×D540×H303mmダブルサスペンションレール使用 材質天板:スチール・メラミン化粧板(メラミン化粧剥離タイプ)・ポストフォーム仕上/本体:スチール・粉体塗装(ライトグレー)・ラッチ機構・オールロック錠・アジャスター仕様 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×600×700 天板厚さ(mm)30 アズワン品番64-8113-58 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする