色ホワイト本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1100×700×700質量(kg)51タイプ片袖机・B袖(ラッチなしタイプ)仕様天板:コードホール2個付、本体:コードホール2個付、配線ボックス取付可能材質天板:スチール・メラミン化粧板・前後面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂、本体:スチール・粉体塗装、脚ベース:ABS樹脂カバー・アジャスター付取付高(mm)幕板取付高:90mm・120mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×700×700天板厚さ(mm)29脚間隔(mm)652アズワン品番64-8115-76RoHS指令(10物質対応)対応鍵引出し:オールロック錠(施解錠表示・内筒交換仕様)グリーン購入法適合アジャスターあり