OAプリンタスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59797763 品番YS-068P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥79,400
天板:アイボリ、 本体:ライトグレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×800×700 材質天板:木製・メラミン化粧板(アイボリー)・ソフトエッジ仕上げ・配線用グロメット1個付、本体:スチール・粉体塗装(ライトグレー)・コード配線トレー・コードホール付 脚部:双輪キャスター仕様・樹脂カバー付・中棚付 質量(kg)33.5 耐荷重(kg)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×800×700 天板厚さ(mm)25 アズワン品番64-8120-68 有効内寸法(mm)W476×D320×H260mm RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,300 / 税込 ¥4,730
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59797763 YS-068P 17467348 YS-M068P-W OAプリンタスタンド LION (ライオン事務器) OAプリンタスタンド LION (ライオン事務器) 1台 61,980 税込68,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする