※使用例

PG-3517 PCスタンド LION (ライオン事務器) 59798208 PG-3517 PCスタンド LION (ライオン事務器) 59798208

PCスタンド

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59798208 品番PG-3517
参考基準価格(税別)¥335,100 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)700×750×1600 仕様脚部:双輪キャスター仕様(前輪ストッパー付)、フィルター付ファン・スイッチ付、テーブルタップ付、ディスプレイ収納部前面アクリル扉付、キーボードトレー:前方260mmスライド、収納式マウス棚付 高さ(mm)1600 タイプ防塵タイプ、立操作用、17型ディスプレイ対応 奥行(mm)750 間口(mm)700 耐荷重(kg)耐荷重:ディスプレイ収納部棚板30kg・底板30kg・固定棚1段あたり30kg・キーボードトレー10kg・マウス棚3kg アズワン品番64-8121-02 有効内寸法(mm)ディスプレイ収納部有効寸法:W580×D455×H470mm、CPU収納部有効寸法:W550×D455×H150mm RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥17,800 / 税込 ¥19,580
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする