IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (大形 Φ40レンズ) BA9S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作方式
モメンタリ
接点構成
2b
照光色
青
注文コード
59801226
品番
ALN31102DNS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・接点構成・照光色
など
199
種類から選べます
他の種類を見る
動作方式
モメンタリ
接点構成
2b
照光色
青
定格使用電圧(V)
AC/DC12
種類
照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
キノコ(大形)
端子形状
ねじ端子
取付穴径(Φmm)
30
受金
BA9S