曜日別特売
No.3511S-K オフィスチェアー バーサル LION (ライオン事務器) 59808166

※寸法図

No.3511S-K オフィスチェアー バーサル LION (ライオン事務器) 59808166
No.3511S-K オフィスチェアー バーサル LION (ライオン事務器) 59808166

オフィスチェアー バーサル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台肘掛あり色(背面)オールドブルー注文コード59808166品番No.3511S-K
参考基準価格(税別)¥83,800販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
色(座面)オールドブルー色(背面)オールドブルー全高(mm)902~992座面高さ(mm)410~500本体質量(kg)16.7肘掛あり仕様防汚材質張材:ビニールレザー張り(防汚)、クッション:(背)・(座)モールドウレタン、背座カバー:PP樹脂成型品、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:ナイロン双輪キャスター幅(mm)640質量(kg)16.7脚ベース:ブラック高さ(mm)902~992タイプサークルアーム奥行(mm)555~605キャスターあり材質(キャスター)ナイロン双輪寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×555~605×902~992機能ロッキング強弱調節可能、ロッキング固定可能(任意位置)キャスター径(Φmm)60材質(カバー)PP樹脂成型品座幅(mm)480座高(mm)410~500材質(脚部)PA樹脂成型品材質(座面)ビニールレザー張り(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)、モールドウレタン座奥行(mm)404~454アズワン品番64-8133-91材質(背)ビニールレザー張り(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)、モールドウレタンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合色(脚部)ブラック色(シェル)ホワイト背タイプミドルバックハンガーなしヘッドレストなしオットマンなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,500/税込4,950
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする