曜日別特売
No.2611F エルビス LION (ライオン事務器) 59809338

 

No.2611F エルビス LION (ライオン事務器) 59809338
No.2611F エルビス LION (ライオン事務器) 59809338
No.2611F エルビス LION (ライオン事務器) 59809338
No.2611F エルビス LION (ライオン事務器) 59809338
No.2611F エルビス LION (ライオン事務器) 59809338
No.2611F エルビス LION (ライオン事務器) 59809338

エルビス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
インクブルー
タイプサークルアーム
質量(kg)17.1
内容量1台注文コード59809338品番No.2611F
参考基準価格(税別)¥77,600販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
インクブルー全高(mm)895~985座面高さ(mm)400~490本体質量(kg)17.1材質張材:布張り(ポリエステル)、クッション:(背)・(座)モールドウレタン、脚部:PA樹脂成型品(ブラック)、キャスター:ナイロン双輪(ブラック)質量(kg)17.1タイプサークルアーム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×570×895~985機能ロッキング強弱調節可能、4段階ストローク調整(フロントストッパー付)キャスター径(Φmm)60座高(mm)400~490アズワン品番64-8135-44座面寸法(幅W×奥行D)(mm)475×430RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合背タイプミドルバック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,200/税込4,620
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする