付属品USB Type-A、USB Type-Cケーブル
仕様対応コンテンツ保護:非対応
質量(g)充電ケース:約32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電ケース:76×24×37
再生周波数帯域(Hz)20〜20000
充電時間(時間)イヤホン:最大約1.5、充電ケース:最大約1.5
無線通信方式Bluetooth Ver.5.4
ドライバーユニット(Φmm)12
音圧感度(dB)97±3
再生時間(時間)イヤホン:約4.5(音量40%時)、充電ケース:8.5(約1.9回分)
無線距離(m)約10以内
連続通話時間(時間)イヤホン:約4