曜日別特売
BL-138 完全ワイヤレス ステレオイヤホン インナーイヤーAAC/防水 WH カシムラ 59809709

BL-138 完全ワイヤレス ステレオイヤホン インナーイヤーAAC/防水 WH カシムラ 59809709
BL-138 完全ワイヤレス ステレオイヤホン インナーイヤーAAC/防水 WH カシムラ 59809709
BL-138 完全ワイヤレス ステレオイヤホン インナーイヤーAAC/防水 WH カシムラ 59809709
BL-138 完全ワイヤレス ステレオイヤホン インナーイヤーAAC/防水 WH カシムラ 59809709
BL-138 完全ワイヤレス ステレオイヤホン インナーイヤーAAC/防水 WH カシムラ 59809709
BL-138 完全ワイヤレス ステレオイヤホン インナーイヤーAAC/防水 WH カシムラ 59809709
BL-138 完全ワイヤレス ステレオイヤホン インナーイヤーAAC/防水 WH カシムラ 59809709

完全ワイヤレス ステレオイヤホン インナーイヤーAAC/防水 WH

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード59809709品番BL-138
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応イヤホン。
音楽再生時間は1回の充電で最大約4.1時間。満充電の充電ケースでイヤホン本体を約2回分(約8.2時間分)充電可能。
左右のイヤホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。
自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。
両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。
長時間装着使用時の疲労感・圧迫感が少ないインナーイヤータイプ。
マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。
リモコン操作可能。2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。
充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。
充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。
イヤホン本体は防水IPX4対応。

付属品USB Type-A、USB Type-Cケーブル仕様対応コンテンツ保護:非対応質量(g)充電ケース:約21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電ケース:46×24×46再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)イヤホン:最大約1.5、充電ケース:最大約2無線通信方式Bluetooth Ver.5.4ドライバーユニット(Φmm)13音圧感度(dB)100±3再生時間(時間)イヤホン:約4.1(音量40%時)、充電ケース:8.2(約2回分)無線距離(m)約10以内連続通話時間(時間)イヤホン:約3.5
注意
※Bluetoothを搭載していない端末にはご使用になれません。
※防水機能はイヤホン本体のみです。充電ケースは防水ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59809709
2026-03-29
用途: 普段使い
製造業

初期不良があったので交換して頂きました。迅速に対応して頂き新しい物は大丈夫でした。音も良く使いやすいです。コスパも良いですし壊れたらまたこれにしようと思います。モノタロウさん有難う御座います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする