あなたの暮らしにフィットする軽量・パワフルな掃除力。「iQセンサー」などShark独自の人気機能もしっかり搭載。
軽く、力強く。優れた使い勝手と、厳選された機能を搭載。
パワフルな吸引力であらゆるごみをしっかりキャッチ。
マルチフロア対応「ブラシレスパワーフィン」搭載
強力な掃除力であらゆる床のゴミを吸引、毛も絡まない*
フローリングやカーペットなどあらゆる床に密着し一度にゴミをしっかりキャッチします。
iQ Sensor:お掃除を賢くサポートする、ゴミセンシング技術を搭載。
検知したゴミの量に応じて吸引力を自動調整し
効率的にゴミを吸い取ります。
軽量だから滑らかに動かせて、狙ったゴミを逃さない
軽く思いのままに動かせる操作性
様々な方向に動かしてもヘッドが浮かず、抜群の操作性で疲れにくいお掃除を実現。
ワンタッチで強力なハンディに
片手でリリースボタンをつまむだけでハンディにできるため、家具や棚の上のゴミも、気づいたときにさっとお掃除できます。
最大41分の長い駆動時間
コードレススティックで最大34分、ハンディで最大41分のお掃除が可能。
どんなインテリアにも馴染むデザインで
部屋にだしておけるから、いつでもサッと使えます
豊富なアクセサリーで
あらゆる場所をこれ1台でキレイに
付属のアクセサリーで、家具の隙間、ベッドやソファなど、様々な場所をお掃除できます。
アクセサリーはドックに収納できるから、使いたいときにすぐに使用できます。
ミニモーターヘッド:強力な布団クリーナーとして活躍
ブラシ付き隙間用ノズル:部屋の角や家具の隙間等の狭いスペースの掃除に
マルチノズル:ファブリックなどに付着したごみを取り除くのに最適
iQ(標準)モードに加え、手動モードも搭載
手動のブーストモードは、大きなゴミを取り除く時や
時短でお掃除したい時におすすめです。
ワンタッチでゴミ捨て
手元のボタンを引くだけでダストカップが開きゴミ捨てができます。
掃除機もいつもキレイに
フィルターやダストカップは水洗いができるので、常に清潔に保つことができます。