夏を、もっと自由に。コードを外して、屋外でも屋内でも使える。パワフル&ミスト機能で夏を涼しくする新しいコードレスファン。
夏をもっと自由に
コードを外して、屋外でも屋内でも使える。
パワフル&ミスト機能で夏を涼しくする
新しいコードレスファン
コードレスだから、どこにでも持っていける
コードレスなのに、パワフル
場所を選ばず自由に使える
これ1台で屋内から屋外まで
好きな場所や様々なシーンで使えます。
どこにでも持っていき、自由に使える
コード付きでもコードレスでも使えるから、リビングからコードを外してキッチンや脱衣所に持ち運んだり、庭に出して涼んだり。キャンプなどのアウトドアにも持って行くことができます。
ワンタッチでコンパクトサイズに
スタンドから本体をボタンを押して取り外し
四脚を開いてそのまま使えます。
持ち運びに便利で、低い位置で風を送ったり机の上で使ったり用途が格段に広がります。
暑さが厳しい屋外でも、ミストで最大5度涼しく
付属のミストアタッチメントを取り付けて水道につなげば、屋外でさわやかなミストシャワーを楽しめます。
ミストの気化熱効果で最大5度温度が下がり、暑い夏を涼しく快適に過ごすことができます。猛暑の熱中症対策にも最適です。
実際の効果は環境によって異なる場合があります。
最大20m先に届くパワフルな風を実現
ソフトな風からブーストモードまで6段階から
お好みの風量に調整可能。
ブーストモードの場合
コードレスで最大24時間駆動
コンセントがない場所でも充電切れを気にせず、安心して使えます。
風量1で首振りなしの場合
インテリアに馴染むシンプルで上質なデザイン
UV耐性*1&防水性能
屋外での突然の雨や強い日差しの中でも安心して使えます。
リモコンを除く
2 UL746Cに準拠したUV耐性のある材料を使用
離れて操作できるリモコン付き
マグネットで背面に収納できます
最大180°の自動首振り機能搭載
上下55°の角度調整で広範囲をカバー
サーキュレーターとして一年中活躍
パワフルなのに驚くほど静か
BLDCモーター搭載でパワフルなのに驚くほど静かです。
睡眠も妨げません。
1〜5時間のタイマー機能付き。就寝時にお好みのタイマー時間を設定しておけば、眠りについた後に自動的に運転を停止してくれます。