No.2921S セレーナ LION (ライオン事務器) 59809864 No.2921S セレーナ LION (ライオン事務器) 59809864 No.2921S セレーナ LION (ライオン事務器) 59809864

セレーナ

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック 奥行(mm)570 注文コード59809864 品番No.2921S
参考基準価格(税別)¥73,100 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は色・奥行など44種類から選べます 他の種類を見る
ブラック 全高(mm)885〜995 座面高さ(mm)425〜535 本体質量(kg)16.2 材質張材:ポリオレフィン系レザー、クッション:(背)・(座)モールドウレタン、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:ナイロン双輪キャスター 幅(mm)640 質量(kg)16.2 高さ(mm)885〜995 タイプサークルアーム 奥行(mm)570 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×570×885〜995 機能フリーシンクロロッキング、ロッキング強弱調整可能 キャスター径(Φmm)50 座幅(mm)460 座高(mm)425〜535 座奥行(mm)425 アズワン品番64-8136-31 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 背タイプハイバック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,900 / 税込 ¥4,290
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする