2PNCT 4C-8 33M 電線/ケーブル 富士電線工業 59810165

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電線/ケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード59810165品番2PNCT 4C-8 33M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。
1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。

用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600許容電流(A)49芯数(C)4使用温度(℃)【最高】75、【最低温度】固定:-40、移動:-25曲げ半径(mm)74以上サイズ(mm)4×8絶縁体厚さ(mm)1シース厚(mm)2.2導体構成(本/mm)50/0.45導体外径(Φmm)3.7RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)18.4導体抵抗(Ω/km)2.52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする