サンケイ
サンケイの 椅子
サンケイの ミーティングチェア
低座高スタッキングチェア(スチールフレームタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(4脚)
注文コード
59810354
品番
CD79-MX
参考基準価格(税別)
¥63,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
台車E-33を使用すれば、20脚まで積載可能。
畳等の床面の傷付きを軽減するスキー脚タイプの低座高椅子。
寺院や葬祭場に最適です。
色
ブラック
本体質量(kg)
4.1
質量(kg)
4.1
張地
ビニールレザー(ブラック)
材質(フレーム)
Φ15.9スチールパイプ・紛体塗装
材質(座面)
ポリプロピレン樹脂成型品、ウレタンフォーム
材質(背)
ポリプロピレン樹脂成型品、芯材:ハードボード、ウレタンフォーム
グリーン購入法
適合
スタッキング
5脚、スタッキング可能
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません