画像準備中

スタッキングチェア CM325シリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 ブルー 注文コード59810397 品番CM325-MY(W)
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は色・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
ブルー 本体質量(kg)4 質量(kg)4 材質(フレーム)Φ12.7ハイテンションスチールパイプ、紛体塗装シルバー 材質(座面)ポリプロピレン樹脂成型品、ウレタンフォーム 材質(背)ポリプロピレン樹脂成型品(ホワイト) グリーン購入法適合 スタッキング8脚、スタッキング可能
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,700 / 税込 ¥2,970
全国数量6〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,400 / 税込 ¥5,940
全国数量11〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,100 / 税込 ¥8,910
全国数量16〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,800 / 税込 ¥11,880
全国数量21〜25までのご注文(同一注文コードにつき) ¥13,500 / 税込 ¥14,850
全国数量26〜30までのご注文(同一注文コードにつき) ¥16,200 / 税込 ¥17,820
全国数量31〜35までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,900 / 税込 ¥20,790
全国数量36〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥21,600 / 税込 ¥23,760
全国数量41〜45までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,300 / 税込 ¥26,730
全国数量46以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥27,000 / 税込 ¥29,700
北海道地方数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量6〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量11〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥7,500 / 税込 ¥8,250
北海道地方数量16〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量21〜25までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,500 / 税込 ¥13,750
北海道地方数量26〜30までのご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500
北海道地方数量31〜35までのご注文(同一注文コードにつき) ¥17,500 / 税込 ¥19,250
北海道地方数量36〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000
北海道地方数量41〜45までのご注文(同一注文コードにつき) ¥22,500 / 税込 ¥24,750
北海道地方数量46以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥25,000 / 税込 ¥27,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする