サンケイ
サンケイの 椅子
サンケイの ミーティングチェア
スタッキングチェア CM325シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5脚)
色
レッド
注文コード
59810634
品番
CM325-MY(W)
参考基準価格(税別)
¥81,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
色
レッド
本体質量(kg)
4
質量(kg)
4
材質(フレーム)
Φ12.7ハイテンションスチールパイプ、紛体塗装シルバー
材質(座面)
ポリプロピレン樹脂成型品、ウレタンフォーム
材質(背)
ポリプロピレン樹脂成型品(ホワイト)
グリーン購入法
適合
スタッキング
8脚、スタッキング可能
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません