オーム電機
オーム電機の キッチン・調理用品
オーム電機の 保存容器・調味料入れ
オーム電機の 真空保存容器
バキュームセーバー 充電式 小型 真空保存 携帯便利
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59810899
品番
COK-PSL300C-W
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
食材を新鮮に保存
小分け保存に便利
臭い移りを防止
酸化を軽減
充電式、小型で持ち運びに便利
別売の専用ジッパーバッグ/コンテナもあります
別売品番
専用ジッパーバッグ:Sサイズ…幅160×高さ220mm 10枚入り(型番COK-PSLFS1610C/品番08-5411)、Mサイズ…幅200×高さ250mm 10枚入り(型番 COK-PSLFM1810C/品番 08-5412)
専用コンテナ:Sサイズ…850ml(型番 COK-PSLCS850C/品番 08-5413)、Mサイズ…1300ml(型番 COK-PSLCM1300C/品番 08-5414)
付属品
専用ジッパーバッグ(S・M各5枚)、専用ストラップ、USBケーブル(Type-A/Type-C、長さ0.5m)、チャックスライダー、保証書付取扱説明書
材質(本体)
ABS+シリコン
電源
DC5V/2A
本体質量(g)
175
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
38×190×38
充電時間
4時間(USB PDには対応していません)
連続使用可能時間
3分自動停止(3分使用後、10分間休ませてください)
内蔵電池
充電式リチウムイオン電池