オーム電機
オーム電機の キッチン・調理用品
オーム電機の 保存容器・調味料入れ
オーム電機の 真空保存容器
バキュームセーバー専用ジッパーバッグ Mサイズ 10枚入り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
59810935
品番
COK-PSLFM1810C
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
メーカーバキュームセーバー(型番COK-PSL300C-W/品番08-5410)専用のジッパーバッグ
チャックスライダー付き
Mサイズ、10枚入り
付属品
チャックスライダー×1
材質
PE、PA
入数(枚)
10
寸法(幅W×高さH)(mm)
200×250
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-30