メイン画像

特定化学物質関係標識-A 【オーダー】特定化学物質関係標識 日本緑十字社 59810969 特定化学物質関係標識-A 【オーダー】特定化学物質関係標識 日本緑十字社 59810969 特定化学物質関係標識-A 【オーダー】特定化学物質関係標識 日本緑十字社 59810969 特定化学物質関係標識-A 【オーダー】特定化学物質関係標識 日本緑十字社 59810969 特定化学物質関係標識-A 【オーダー】特定化学物質関係標識 日本緑十字社 59810969

【オーダー】特定化学物質関係標識

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 タイプ特化則38条の3 4号の場合 注文コード59810969 品番特定化学物質関係標識-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はタイプ3種類から選べます 他の種類を見る

特定化学物質標識は、特定化学物質障害予防規則(特化則)に基き、有害性のある特定化学物質を取り扱う作業場で掲示が義務付けられている標識です。

用途当該情報の明示(指示)に。 仕様インクジェットシート貼(マット仕上げ) 材質硬質塩ビ 厚さ(mm)1 タイプ特化則38条の3 4号の場合 文字色青・黒 縦(mm)600 横(mm)450 書体角ゴシック 穴径(mm)3Φ×4ヶ所 表記片面 サービス分類オーダー・加工
注意
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文が確定後、メーカー担当者より「オプション指定」でご入力いただいたメールアドレスにメールにて「文字入れ作成フォーマット」をお送りいたします。記載内容をエクセル内にご入力いただき、ご返信いただきました内容にて校正・制作いたします。
※データ完全入稿のため、必ず1〜5(フォーマットAは4まで)への入力をお願いします。
※印字内容のご確認でメーカー担当者よりご連絡を差し上げる場合がございます。平日日中にご連絡可能なご連絡先・メールアドレスをご記入ください。
※校正には状況により数日かかる場合がございます。
※ご注文枚数によってお届けまで日数をいただく可能性もございます。
※表記納期は【校正確認後からお届け】までの日数です。
※特定化学物質以外の標識についてはデザインが異なるため制作出来かねます。ご注文前に必ず物質名をご確認ください。(検索リスト画像あり)
※校正確認後のキャンセルは致しかねます。
※ビスは付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする