バンジョー用セミハードケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59811021 品番GL-BANJO XL / Rigid EPS Foam
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ハードケース級の保護性能と軽快な持ち運びを両立。バンジョーを安全・快適に守る、GATORのハイブリッドセミハードケース。
・600デニールナイロン製の外装で耐久性・耐水性に優れ、過酷な環境でも安心
・高密度EPSフォームとプラッシュライニングが衝撃や擦れから楽器を保護
・標準サイズのバンジョーに対応した専用設計でフィット感抜群
・2つの内部収納スペースでカポやピックなどのアクセサリーも整理可能
・取り外し可能なショルダーストラップ付きで手持ち・肩掛けの2WAY対応
・ナイロン製キャリーハンドルはグリップ感が高く、持ち運びも快適
・軽量設計で電車や徒歩での移動にも最適
・GATORのGL Guitar Seriesの一部として、信頼の品質とデザインを両立
・外装素材:600デニールナイロン
・内装素材:EPSフォーム+プラッシュライニング
・内寸(約):全長104.6cm/ボディ長41.4cm/ボディ幅(上部・中部・下部)各36.1cm/深さ11.9cm
・重量:約2.5kg
・JANコード:0716408504513
・型番:GL-BANJO XL / Rigid EPS Foam
・ブランド:GATOR CASES(ゲーターケース)
GATORのGL-BANJO XLは、ハードケースの堅牢性とソフトケースの軽量性を兼ね備えた理想的なセミハードケース。バンジョーをしっかり守りながら、移動の負担を軽減します。プロからアマチュアまで幅広く支持される、信頼のGATOR品質です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする