トランペット用セミハードケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59811048 品番GL-TRUMPET-R23
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

軽量・高耐久・高機能。GATOR「GL-TRUMPET-R23」は、トランペット奏者の移動と保護を両立するセミハードケース。衝撃吸収性に優れたEPSフォーム構造とスマートな収納設計で、日常の演奏活動から遠征まで幅広く対応します。
・EPSフォーム構造により高い衝撃吸収性を実現
・楽器にフィットする緩衝性の高い内装で安全性を確保
・バックパックストラップとショルダーストラップの2WAY仕様で持ち運びも快適
・外装ポケット付きでミュートやクロスなどの小物収納に便利
・高品質YKKファスナー採用で耐久性と操作性を両立
・強化ハンドルとゴム足付きで持ちやすさと安定性を向上
・スクエア型デザインで収納効率が高く、移動時の負担を軽減
・国内正規品として信頼性の高い品質管理を実施
・型番:GL-TRUMPET-R23
・JANコード:0716408561974
・対応楽器:トランペット(一般的サイズ)
・重量:約2.5kg
・ポケット内寸:約38.1 × 22.86 × 2.54cm
・外装素材:600デニールナイロン
・内装素材:EPSフォーム+プラッシュライニング
・ブランド:GATOR CASES(ゲーターケース)
GL-TRUMPET-R23は、ライブや遠征での使用に最適なセミハードケース。軽量ながらも高い保護性能と収納力を備え、演奏活動の信頼できるパートナーとして活躍します。プロから学生まで、幅広いユーザーにおすすめのモデルです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする