超軽量・高耐久・スマート設計。GATOR「GL-ALTOSAX-S23」は、アルトサックス奏者の移動を快適にするセミハードケース。衝撃吸収性に優れたEPSフォーム構造と機能的な収納設計で、日常の練習から遠征まで幅広く対応します。
・軽量設計(約1.45〜1.6kg)で持ち運びの負担を軽減
・EPSフォーム構造により高い衝撃吸収性を実現
・内装は楽器にフィットするプラッシュライニングで安全性を確保
・バックパックストラップとショルダーストラップの2WAY仕様
・外装ポケット付きでリードやクロスなどの小物収納に便利
・高品質YKKファスナー採用で耐久性と操作性を両立
・強化ハンドルとゴム足付きで安定性と持ちやすさを向上
・角型デザインで収納効率が高く、移動時の負担を軽減
・国内正規品として信頼性の高い品質管理を実施
・型番:GL-ALTOSAX-S23
・JANコード:0716408561998
・対応楽器:アルトサックス(一般的サイズ)
・外寸:約68.6 × 27.9 × 20.3 cm
・内寸:約63.5 × 21.6 cm
・重量:約1.45〜1.6kg
・外装素材:600デニールナイロン
・内装素材:EPSフォーム+プラッシュライニング
・ブランド:GATOR CASES(ゲーターケース)
GL-ALTOSAX-S23は、GATORの高品質な設計思想を反映したセミハードケース。軽量ながらも高い保護性能と収納力を備え、演奏活動を支える理想的な選択肢です。プロから学生まで、幅広いユーザーにおすすめのモデルです。