軽量・高耐久・高機能。アルトサックスをスマートに守る、GATORのセミハードケース「GL-ALTOSAX-R23」。
・EPSフォーム構造により軽量ながら高い耐衝撃性を実現
・楽器にフィットする緩衝性の高い内装で安全性を確保
・バックパックストラップとショルダーストラップの2WAY仕様で持ち運びも快適
・外装ポケット付きでリード・クロス・チューナーなどの小物収納に便利
・高品質YKKファスナー採用で耐久性と操作性を両立
・強化ハンドルとゴム足付きで持ちやすさと安定性を向上
・角型デザインで収納効率が高く、移動時の負担を軽減
・国内正規品として信頼性の高い品質管理を実施
・外装素材:600デニールナイロン
・内装素材:EPSフォーム+プラッシュライニング
・対応モデル:アルトサックス(一般的なサイズに対応)
・重量:約2.4kg
・JANコード:0716408562186
・型番:GL-ALTOSAX-R23
・ブランド:GATOR CASES(ゲーターケース)
GL-ALTOSAX-R23は、アルトサックス奏者の移動と保護を両立するセミハードケース。軽量設計ながらも高い耐久性と収納力を備え、日常の演奏活動から遠征まで幅広く対応します。信頼のGATOR品質で、楽器をしっかり守ります。