アコースティックギター用セミハードケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59811109 品番GL-JUMBO / Rigid EPS Foam
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ジャンボサイズのアコースティックギターをしっかり守る。軽量・高耐久のGATORセミハードケースで、移動も安心
・快適に。
・600デニールナイロン製の外装で耐久性・耐水性に優れ、屋外移動にも安心
・高密度EPSフォームとプラッシュライニングがギターを衝撃や擦れからしっかり保護
・ジャンボタイプのアコースティックギターに対応した専用設計でフィット感抜群
・内部と外部に収納スペースを備え、カポ・弦・ピックなどの小物も整理しやすい
・取り外し可能なショルダーストラップ付きで肩掛け・手持ちの両方に対応
・ナイロン製キャリーハンドルは握りやすく、長時間の持ち運びも快適
・軽量設計でライブやレッスンへの移動にも最適
・GATOR GLシリーズの一部として、信頼の品質と機能性を両立
・外装素材:600デニールナイロン
・内装素材:EPSフォーム+プラッシュライニング
・対応モデル:ジャンボサイズのアコースティックギター(Gibson J-200、Guild F412など)
・内寸(約):全長113.5cm/ボディ長53.1cm/ボディ上部幅43.4cm/くびれ幅27.9cm/ボディ下部幅32.8cm/厚さ14cm
・重量:約2.7kg
・JANコード:0716408502069
・型番:GL-JUMBO / Rigid EPS Foam
・ブランド:GATOR CASES(ゲーターケース)
GL-JUMBOは、ジャンボサイズのギターに対応するセミハードケース。ハードケース並みの保護性能とギグバッグの軽快さを兼ね備え、演奏活動を支える信頼のギアです。大きめのヘッドやボディにも対応し、移動時の安心感を提供します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする