ベース用セミハードケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59811118 品番GL-BASS / Rigid EPS Foam Light
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

軽量なのにしっかり守る。GATORのGL-BASSは、ベースギター専用のセミハードケースで、移動も収納もスマートに。
・600デニールナイロン製の外装で耐久性・耐水性に優れ、屋外移動にも安心
・高密度EPSフォームとプラッシュライニングがベースを衝撃や擦れからしっかり保護
・フェンダー系のベースに対応した専用設計でフィット感抜群
・内部にアクセサリー収納スペースを備え、ケーブル・ストラップ・チューナーなどの小物も整理しやすい
・取り外し可能なショルダーストラップ付きで肩掛け・手持ちの両方に対応
・ナイロン製キャリーハンドルは握りやすく、長時間の持ち運びも快適
・軽量設計でライブやスタジオへの移動にも最適
・GATOR GLシリーズの一部として、信頼の品質と機能性を両立
・外装素材:600デニールナイロン
・内装素材:EPSフォーム+プラッシュライニング
・対応モデル:フェンダー系ベース(プレシジョン/ジャズベースなど)
・重量:約2.9kg
・JANコード:0716408500089
・型番:GL-BASS / Rigid EPS Foam Light
・ブランド:GATOR CASES(ゲーターケース)
GL-BASSは、ベースギターの持ち運びに最適なセミハードケース。ハードケース並みの保護性能とギグバッグの軽快さを兼ね備え、演奏活動を支える信頼のギアです。日常使いから遠征まで、ベーシストの強い味方になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする