ハリケーンミニ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59811145 品番5552
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

本品は軽量コンパクトで、持ち運び便利なブロアファンです。
オフィス、工場、アウトドアまで多種多様にご利用いただけます。
CE 、PSE認証製品で安心安全にご利用いただけます。
最大風力19m/s、風速調整4段階可能です。
付属のTypeCに接続するとバッテリーインジケーターが赤に、満充電されると青になります。
ギアボタンをダブルクリックで1速、もう1回押すと2速→3速と風速が上がります。その状態から長押しして電源OFFとなります。電源OFFの状態からギアボタンを長押しすると最大風速ハリケーンになります。

仕様最大動作電圧(A):10 質量(g)226 連続使用時間(分)1速:そよ風60、2速:強風40、3速:超強風25、4速:ハリケーン8 モーター出力(W)75 充電時間(時間)2.5 最大風量(m/s)19

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする