MagSafe対応 カードウォレット カード収納3枚 スタンド機能つき 非接触型決済可能 プッシュホール搭載

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ネイビー 注文コード59811231 品番SSK-MGCH02NV
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

iPhone12シリーズ以降の端末に使用可能/最大3枚※までカードを収納可能(1枚でも落下しない)※カードの厚みで収納枚数が異なります/動画視聴に最適なスタンド機能/カードを収納したまま非接触型決済可能/カードをスムーズに取り出せるプッシュホール搭載

材質PU ネイビー 質量(g)62 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×95×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする