MagSafe対応 カードウォレット カード収納3枚 薄型 スタンド機能つき(角度調節可能) プッシュホール搭載

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード59811267 品番SSK-MGCH03BK
参考基準価格(税別)¥1,616 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

iPhone12シリーズ以降の端末に使用可能/最大3枚※までカードを収納可能(1枚でも落下しない)※カードの厚みで収納枚数が異なります/動画視聴に最適なスタンド機能(角度調節可能)/カードをスムーズに取り出せるプッシュホール搭載

材質PU ブラック 質量(g)45 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×96×7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする