Bluetooth マウス ワイヤレス 無線 3ボタン 【 Windows Mac Android iOS iPad Chrome 対応 】 左右対称

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59811328 品番M-LE10BRABK
参考基準価格(税別)¥2,490 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり備え、各種認証に適合。オフィスでの使用にぴったりのシンプルな3ボタンマウスです。対応するパソコンはもちろん、スマートフォンやタブレットでも使えるBluetooth(R)接続モデルです。

用途
リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり備え、オフィスでの使用にぴったりの3ボタンマウスです。
Bluetooth(R)接続に対応したパソコンなどの機器で使えるワイヤレスモデル。パソコンのUSBポートをふさがずに接続でき、USBポートが少ない薄型ノートパソコンはもちろん、スマートフォンやタブレットにもおすすめです。
※Bluetooth接続に対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetoothアダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN06C2シリーズ(別売))
利き手を選ばないシンメトリーデザイン。右利き・左利きを問わず使える左右対称形状を採用しています。
持ち方を選ばないシンプルデザイン。手の大きさや握り方を問わず使える、手になじむ形状です。
裏面の電源スイッチで、使用しないときの電池の消耗を防止。LEDランプで電池残量・電池の交換時期を把握できます。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
電波法に基づく技術基準適合証明を取得し、技適マークを表示した製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本 ブラック サイズL 質量(g)約58 ※電池含まず 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 対応OSAndroid 14、Windows 11/10、iOS 17、iPadOS 17、mac OS Sonoma 14、Chrome OS 接続方式Bluetooth(R)無線 対応機種Bluetooth Low Energyに対応したWindows、macOS、iOS、iPadOS、ChromeOS、Androoid搭載機 分解能センサー:1000DPI 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×約119×約36 保証期間1年間 電池寿命最長約7カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用環境により異なる場合があります。 ボタン数3個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。 ホイール数1個 BluetoothBluetooth Low Energy 読取方式光学式 電波周波数2.4GHz帯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする