モノタロウの 作業灯
モノタロウの ワークランプ・ハンドランプ
モノタロウの 乾電池タイプワークランプ
LEDワークライト フック マグネット付
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59811398
品番
-
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
樹脂ボディーのため、持ちやすく滑りにくくなっています。
吊り下げ用のフックとマグネットが付いているので自動車整備・工事現場・製造現場など幅広くお使いいただけます。
用途
製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
材質
ABS
寸法(mm)
219.5×54.5×28
色
黒
質量(g)
約120
全光束(Lm)
270
使用電池
単三乾電池×4本(別売)
連続点灯時間
約4.5時間
フック
フック付
LED
COB
マグネット
マグネット付
取扱説明書:
(0.7MB)
注意
※LEDは交換できません。
※電池は付属しておりません。
※充電池は使用できません。
※光を覗きこまないでください。
※人に向けて照射しないでください。
※用途以外に使用しないでください。
※ラバーコーティングの性質上、経年劣化による加水分解により、ベタつきが発生する場合があります。程度が軽い場合は、エタノールを含んだウェットティッシュや無水エタノールで拭き取ると、ベタつきが軽減されることがあります。