背抜き手袋 天然ゴムコート

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 59811608 品番 -
販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

10ゲージ仕様なので網目が細かくフィット感があります。
通気性に優れ、軟らかく丈夫な手袋です。
手のひらに天然ゴムをコーティングすることで、グリップ力に優れた商品になっております。

用途運搬業・建設業・園芸作業・DIYなどに 材質繊維部/ポリエステル100%、コーティング部/天然ゴム グリーン サイズM 入数(双)10 機能通気性・グリップ力・フィット感・柔軟性 全長(cm)約24 中指長(cm)約7.5 材質(すべり止め)天然ゴム 手のひらまわり(cm)約21 ゲージ数10
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※回転体を伴う作業には、使用しないでください。
※火のそばや60℃以上の物に触れる作業には、使用しないでください。
※油や水が付くと滑りやすくなりますので作業には十分ご注意ください。
※薬品(酸・アルカリ)、油類(灯油・機械油等)、溶剤(ガソリン・ベンジン等)によっては浸透しますので、この様な用途には使用しないでください。
※電気作業には、感電のおそれがありますので使用しないでください。
※刃物や、尖った物で傷つけますと、破れの原因になりますのでご注意ください。
※保管の際は、高温・多湿・直射日光を避けて保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする