MagSafe対応 スマホ ベルト サイズ調節可能 端末落下防止 マグネット内蔵 MagSafe非対応機種・ケースでも使える

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59811660 品番 SSK-MGBT01BK
参考基準価格(税別)¥2,693 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

iPhone12シリーズ以降の端末に使用可能/ベビーカーや自転車のハンドルなど、ポール状の様々な場所に取り付け可能/サイズ調節可能/背面マグネット内蔵で壁面に固定できる/強力な磁力でしっかり吸着し端末の落下を防ぐ/MagSafe非対応機種やケースでも使えるメタルシート×2、ハンドストラップ、挟み込みシート付属

材質シリコーン+PC ブラック 質量(g)76 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)298×59×15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする