MagSafe対応 ファンつき車載ワイヤレス充電器 エアコン吹き出し口用 ブラック MagSafe非対応機種・ケースも使える

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59811827 品番SSK-CC07BK
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

【端末固定方法:MagSafe/車体固定方法:エアコン吹き出し口】スマートフォンを片手でラクラク操作できる、充電機能つき車載ホルダー/給電中の端末の発熱を抑えるファン内蔵/最大出力15W/MagSafe非対応機種やケースでも使えるメタルシート、メタルシート貼り付け用の位置合わせガイド、アルコール洗浄布、充電ケーブル(USB Type-A to C)、背面ガラス端末・ケースにもメタルシートを貼り付けできる背面ガラス対応フィルム付属

材質アルミ+PC+ABS ブラック 質量(g)93 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×100×65

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする