※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形 (LED)モメンタリ形
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接点構成
1a1b
照光色
ピュアホワイト
接点材質
銀
注文コード
59812146
品番
ALW21111DPW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・照光色・接点材質
など
164
種類から選べます
他の種類を見る
ボタン形状:突形
動作方式:モーメンタリ
取付穴径:Φ22
動作方式
モメンタリ
接点構成
1a1b
照光色
ピュアホワイト
ボタン形状
丸形(突形)
取付穴径(Φmm)
22.3(0〜0.4)
端子形状
M3.5ねじ端子
保護構造
IP65
照光種別
LED
定格絶縁電圧(V)
600
ランプ電圧(V)
AC/DC12
保存温度(℃)
-40〜80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-25〜50(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
耐振動(耐久)
30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)
5〜50Hz、片振幅0.5mm
接点材質
銀
定格通電電流(A)
10
耐電圧(V/min)
AC2500(充電部と非充電部間)
使用周囲湿度(%RH)
45〜85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)
500以上
電気的寿命(万回)
50以上(開閉頻度1800回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
100
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000