※使用例(フレキシブルアームのみのお届けになります。)
LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 椅子
LION (ライオン事務器)の 椅子オプションパーツ
LION (ライオン事務器)の 椅子用アームレスト(肘)
オフィスチェアーアエバチェアー用フレキシブルアーム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59813486
品番
AR-142
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
フレキシブルアームのみの商品です。(アエバチェアー専用)
色
グレー
材質
PP樹脂成型品(グレー)、肘上下調節:最大80mm(16mmピッチ5段階)、肘前後スライド:最大30mm(無段階)、肘左右スライド:最大26mm(無段階)、肘左右角度可動:最大40度(無段階)
アズワン品番
64-8138-96
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません