本体

GH-TWSJ-WH 完全ワイヤレスイヤホン グリーンハウス 59813541 GH-TWSJ-WH 完全ワイヤレスイヤホン グリーンハウス 59813541 GH-TWSJ-WH 完全ワイヤレスイヤホン グリーンハウス 59813541

完全ワイヤレスイヤホン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59813541 品番 GH-TWSJ-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

コスパと機能性を両立したワイヤレスイヤホンです。
Bluetooth 5.3対応で安定した接続を実現し、音ズレを抑えるゲームモード(約50〜60ms)も搭載。13mmダイナミックドライバーによる迫力ある音質と、AAC対応による高音質再生が魅力です。
片耳約3.5gの軽量設計で快適な装着感を提供し、IPX4の防水性能も備えています。
最大約22時間の再生が可能な充電ケース付きで、タッチ操作や音声アシスタント呼び出し、片耳モードにも対応しています。

付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書/保証書 ホワイト 質量(g)(イヤホン) 各約3.5、(専用充電ケース)約30 電源(V)DC 5 (USB給電) 出力class2 接続方式Bluetooth規格:Ver.5.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:18×17×33、専用充電ケース:51×46×24 保証期間6ヶ月間 動作範囲10m 入力端子(専用充電ケース)USB TypeC 充電時間(時間)専用充電ケース:約1.75、イヤホン:約1.75 バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池L/R:各30、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池:250 周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz〜2480MHz) 再生時間(時間)イヤホン:5.5(音楽再生) 対応コーデックSBC、AAC 対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする