曜日別特売
GH-TWSW-WH 完全ワイヤレスイヤホン グリーンハウス 59813577

本体

GH-TWSW-WH 完全ワイヤレスイヤホン グリーンハウス 59813577
GH-TWSW-WH 完全ワイヤレスイヤホン グリーンハウス 59813577
GH-TWSW-WH 完全ワイヤレスイヤホン グリーンハウス 59813577
GH-TWSW-WH 完全ワイヤレスイヤホン グリーンハウス 59813577
GH-TWSW-WH 完全ワイヤレスイヤホン グリーンハウス 59813577

完全ワイヤレスイヤホン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード59813577品番GH-TWSW-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

コストパフォーマンスに優れた高機能ワイヤレスイヤホンです。
Bluetooth 5.3対応で安定した接続を実現し、アクティブノイズキャンセリング(ANC)と外音取り込み機能を搭載。騒音を抑えつつ、必要な外音も取り込めるため、通勤やテレワークに最適です。
IPX5の防水性能で雨や汗にも強く、最大18時間の連続再生が可能。
タッチセンサーによる直感的な操作や音声アシスタント呼び出しにも対応し、片耳モードも利用可能。
AACコーデック対応で音質も良好です。

付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書ホワイト質量(g)(イヤホン) 各約4、(専用充電ケース)約34電源(V)DC 5 (USB給電)出力class2接続方式Bluetooth規格:Ver.5.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:18×33×20、専用充電ケース:64×50×26保証期間6ヶ月間動作範囲10m入力端子(専用充電ケース)USB TypeC充電時間(時間)専用充電ケース:約2、イヤホン:約2バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池L/R:各30、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池:250防水性IPX5周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz~2480MHz)再生時間(時間)イヤホン: 6(音楽再生)対応コーデックSBC/AAC対応プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする