本体

GH-OWSB-WH オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン イヤーカフタイプ グリーンハウス 59813620 GH-OWSB-WH オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン イヤーカフタイプ グリーンハウス 59813620 GH-OWSB-WH オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン イヤーカフタイプ グリーンハウス 59813620 GH-OWSB-WH オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン イヤーカフタイプ グリーンハウス 59813620

オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン イヤーカフタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59813620 品番 GH-OWSB-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

耳を塞がずに音楽を楽しめるイヤーカフタイプの軽量ワイヤレスイヤホンです。
周囲の音を自然に取り込めるため、通勤・家事・作業中の”ながら聴き”に最適。耳の穴をふさがないので圧迫感が少なく、長時間の使用でも耳が痛くなりにくいです。
片耳約5gと軽く、アクセサリー感覚で装着できるデザインも魅力です。
Bluetooth 5.3対応で高音質を実現し、物理ボタンによる誤操作防止や音声アシスタント呼び出し機能も搭載。防水規格IPX4に対応し、過充電・過放電・過電流保護機能も備えた安心設計です。

付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書/保証書 ホワイト 質量(g)(イヤホン) 各約5、(専用充電ケース)約37 電源(V)DC 5 (USB給電) 出力class2 接続方式Bluetooth規格:Ver.5.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:16×31×25、専用充電ケース:58×54×36 保証期間6ヶ月間 動作範囲10m 入力端子(専用充電ケース)USB TypeC 充電時間(時間)専用充電ケース:約1.75、イヤホン:約1.5 バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池L/R:各30、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池:250 インピーダンス(Ω)16 防水性IPX4 ドライバーユニット(Φmm)13 周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz〜2480MHz) 再生時間(時間)イヤホン: 6(音楽再生) 対応コーデックSBC/AAC 対応プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする