本体

GH-OWSA-BK オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン イヤーフックタイプ グリーンハウス 59813638 GH-OWSA-BK オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン イヤーフックタイプ グリーンハウス 59813638 GH-OWSA-BK オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン イヤーフックタイプ グリーンハウス 59813638 GH-OWSA-BK オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン イヤーフックタイプ グリーンハウス 59813638

オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン イヤーフックタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59813638 品番 GH-OWSA-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

耳を塞がないオープンイヤー型のワイヤレスイヤホンで、周囲の音を聞きながら音楽を楽しめるのが特徴です。
イヤーフックタイプで装着感が軽く、外れにくい設計。耳の穴をふさがないので圧迫感が少なく、長時間の使用でも耳が痛くなりにくいです。
Bluetooth 5.3対応で安定した接続を実現し、連続再生時間は約6時間、充電ケース併用で最大15時間まで使用可能です。
タッチセンサーによる簡単操作や、音声アシスタント呼び出し機能、マルチペアリング対応など、日常使いに便利な機能が充実。
防水性能はIPX4で、軽い雨や汗にも安心です。さらに、専用充電ケースにはバッテリー残量表示機能があり、使い勝手も良好です。

付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書/保証書 ブラック 質量(g)(イヤホン) 各約9、(専用充電ケース)約41 電源(V)DC 5 (USB給電) 出力class2 接続方式Bluetooth規格:Ver.5.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:45×49×18、専用充電ケース:95×56×26 保証期間6ヶ月間 動作範囲10m 入力端子(専用充電ケース)USB TypeC 充電時間(時間)専用充電ケース:約1.75、イヤホン:約2 バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池L/R:各30、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池:250 インピーダンス(Ω)21 防水性IPX4 ドライバーユニット(Φmm)16 周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz〜2480MHz) 再生時間(時間)イヤホン: 6(音楽再生) 対応コーデックSBC/AAC 対応プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする