本体

GH-HPBC-BK ワイヤレスヘッドホン グリーンハウス 59813699 GH-HPBC-BK ワイヤレスヘッドホン グリーンハウス 59813699

ワイヤレスヘッドホン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59813699 品番 GH-HPBC-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

コストパフォーマンスに優れた高機能なワイヤレスヘッドです。
AACコーデック対応で高音質・低遅延を実現し、アクティブノイズキャンセル(ANC)機能により周囲の騒音を効果的に遮断します。
最大55時間の連続再生が可能なバッテリーを搭載し、長時間の使用にも安心。
40mmドライバーユニットによる迫力あるサウンドと、低反発クッション素材による快適な装着感も魅力です。
有線・無線両対応、折りたたみ式で持ち運びにも便利。さらに、マルチポイント接続やゲーム向け低遅延モードも備え、幅広いシーンで活躍します。

付属品専用充電ケーブル(30cm)、Φ3.5オーディオケーブル(1.2m)、取扱説明書/保証書 ブラック 質量(g)約227 電源(V)DC 5(USB給電) 出力class2 接続方式Bluetooth規格:Ver.5.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×75×185 保証期間6ヶ月間 動作範囲10m 充電時間(時間)約2.5 駆動方式ダイナミック方式 再生周波数(Hz)20〜20000 バッテリー容量(mAh)リチウムポリマー電池500 インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)40 周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz〜2480MHz) 再生時間(時間)約55(音楽再生) 対応コーデックSBC/AAC 対応プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする