付属品リモコン、リモコン用単4形乾電池×2(テスト用)、専用ACアダプタ(1.5m)、3.5mmステレオミニケーブル(1m)、HDMIケーブル(1m)、取扱説明書、保証書
型式L/R 密閉型(非防磁)
質量(kg)約2.5
消費電力(W)40
電源DC18V/2A
最大出力(W)20×2
口径(Φmm)スピーカー:52
チャンネル数2.0ch
感度78±3db
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)798×70×100
保証期間6ヶ月間
入力端子HDMI:ARC対応、PCM(2chまで)、CEC対応、音声:光デジタル、3.5mmステレオミニジャック、USBポート:USB-TypeA
再生周波数帯域(Hz)80〜20000
スピーカー構造:フルレンジ×2
インピーダンス(Ω)3.6±15%
Bluetoothバージョン5.3