本体

USB充電式MP3プレーヤー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59813778 品番 GH-KANAUBS16-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

シンプルながら多機能なデジタルオーディオプレーヤーです。
直接挿せるUSB充電式で約16.5時間の連続再生が可能。
内蔵16GBメモリーに加え、microSD/microSDHC(最大32GB)にも対応しており、約4000曲の保存が可能です。
録音可能なFMラジオ機能や、AMラジオをFMで聴けるワイドFMにも対応。さらに、最長73時間録音できるボイスレコーダー機能も搭載しており、会議や講義の記録にも便利です。
多彩なイコライザと再生モードで、好みに合わせた音楽体験が楽しめます。

付属品専用イヤホン(約110cm)、取扱説明書、保証書 仕様対応ファイル形式:MP3/WAV ※WAVファイルの再生は録音データのみ対応、録音ファイル形式:WAV(リニアPCM) ブラック 質量(g)約23 対応OSWindows11、10、8.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×27×13 バッテリーリチウムイオンバッテリ メモリー容量内蔵:16GB ※容量の一部はシステムで使用されます。 ディスプレイ1インチモノクロ液晶 バッテリー容量(Ah)180 保証期間1年間 外部メモリーmicroSD/microSDHC(最大32GB) 充電時間(時間)(バッテリ)約4 接続端子ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1 / USB端子×1、microSDカードスロット×1 画素数ディスプレイ:128×64ピクセル 録音時間(時間)【内蔵メモリー 16GB】約24(1536kbps) / 約36(1024kbps) / 約48(768kbps) / 約73(512kbps) 再生時間(時間)(バッテリ)約16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする