本体

GH-DF7T-WH 7型ワイド液晶デジタルフォトフレーム ホワイト グリーンハウス 59813805 GH-DF7T-WH 7型ワイド液晶デジタルフォトフレーム ホワイト グリーンハウス 59813805

7型ワイド液晶デジタルフォトフレーム ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59813805 品番GH-DF7T-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

7型ワイド高解像度液晶(1024×600)を搭載し、大切な写真を鮮やかに表示できるデジタルフォトフレーム。
静止画だけでなく、音楽(MP3)や動画(MPEG1/2/4)の再生にも対応しており、スライドショーにBGMを加えることも可能。
SDカード(最大32GB)やUSBメモリーから直接読み込みができ、パソコン不要で簡単に使えます。
時計・カレンダー・オートパワーオン/オフ機能も搭載し、日常使いにも便利。省電力設計で、1ヶ月の電気代は約11円と経済的です。
付属のリモコンで離れた場所からも操作でき、プレゼントにも最適なシンプルでスリムなデザインが魅力です。

付属品専用リモコン(動作確認用電池CR-2025付属)、専用スタンド、専用ACアダプタ(約140cm)、取扱説明書、保証書 仕様対応ファイル形式:JPEG /PNG/ MP3 / MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 ホワイト 消費電力(W)最大5 本体質量(g)約235 ※スタンド含まず 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×20×126 ※スタンド含まず 電源(AC100V)【ACアダプタ】50/60Hz、出力:DC5V / 2A ディスプレイ7型ワイド液晶(LED) 外部メモリーSDカード(〜2GB) / SDHCカード(〜32GB) /USBメモリー(〜32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応 接続端子USBポート×1、SDカードスロット×1、電源入力端子×1 スピーカー8Ω 2W×1 画素数ディスプレイ:1024×600ピクセル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルフォトフレーム/フォトプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする