本体

GH-DF10A-WH 10型ワイド液晶デジタルフォトフレーム グリーンハウス 59813821 GH-DF10A-WH 10型ワイド液晶デジタルフォトフレーム グリーンハウス 59813821

10型ワイド液晶デジタルフォトフレーム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59813821 品番GH-DF10A-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

10.1型ワイド高解像度液晶(1024×600)を搭載し、写真や動画を鮮やかに表示できるデジタルフォトフレームです。
SDカードやUSBメモリーを挿すだけで再生でき、パソコン不要で簡単に使えるのが魅力。
時計・カレンダー・オートパワーオン/オフ機能も搭載し、日常使いにも便利。
LEDバックライト採用で省電力設計、1ヶ月の電気代は約20円と経済的です。
付属のリモコンで離れた場所からも操作可能で、スライドショーのアニメーションも豊富。インテリアになじむスリムベゼルで、贈り物にもおすすめです。

付属品専用リモコン(動作確認用電池CR-2025付属)、専用スタンド、専用ACアダプタ(約150cm)、取扱説明書、保証書 仕様対応ファイル形式:JPEG / PNG / MP3 / MPEG1 / MPEG2 消費電力(W)最大7 本体質量(g)約457 ※スタンド含まず 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×24×163 ※スタンド含まず 電源(AC100V)【ACアダプタ】50/60Hz、出力:DC5V / 2A ディスプレイ10.1型ワイド液晶(LED) 外部メモリーSDカード(〜2GB) / SDHCカード(〜32GB) /USBメモリー(〜32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応 接続端子USBポート×1、SDカードスロット×1、電源入力端子×1 スピーカー8Ω 2W×2 画素数ディスプレイ:1024×600(16:9)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルフォトフレーム/フォトプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする