本体

GH-WDF10A-WN 10.1型ワイド液晶デジタルフォトフレーム ウォールナット グリーンハウス 59813839 GH-WDF10A-WN 10.1型ワイド液晶デジタルフォトフレーム ウォールナット グリーンハウス 59813839

10.1型ワイド液晶デジタルフォトフレーム ウォールナット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59813839 品番GH-WDF10A-WN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Wi-Fi対応でスマートフォンから写真や動画を送信できる便利なデジタルフォトフレームです。
10.1型ワイド高解像度液晶(1280×800)を搭載し、静止画・動画・音楽の再生に対応。スライドショーにBGMを加えることも可能です。
タッチパネル式で操作も簡単、日付・時刻表示機能やオートパワーオン/オフ機能も備えています。
内蔵メモリーは16GBで、SDカードやUSBメモリーにも対応。
専用アプリ「GH Smart」(iOS/Android)を使えば、離れた家族にも画像を送れて、プレゼントにも最適な一台です。

付属品ACアダプタ(150cm)、スタンド、取扱説明書、保証書 仕様対応ファイル形式:JPG /PNG/ MP3 / MP4 / MPEG1 / MPEG2 ウォールナット 消費電力(W)最大10 本体質量(g)約530 ※スタンド含まず 対応OS(専用アプリ GH Smart)iOS 11.0以降/Android 6.0以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)274×32×192 ※スタンド含まず 電源(AC100V)【ACアダプタ】50/60Hz、出力:DC5V / 2A ディスプレイ10.1型ワイド液晶(LED) 視野角(左右:上下)(標準)160°/160° 外部メモリーSDカード(〜2GB ) / SDHCカード(〜32GB ) / SDXCカード(〜128GB) / USBメモリー(128GB ) ※microSDカード、microSDXCカード、microSDHCカードは別途専用アダプタが必要 ※FAT、FAT32、exFATでフォーマットされた外部メモリーのみ対応 接続端子USBポート×1、micro USBポート、SDカードスロット×1、電源入力端子×1 スピーカー8Ω 2W×1 画素数ディスプレイ:1280×800(16:10) タッチパネル方式静電容量方式 ストレージ16GB 無線LANIEEE802.11 b/g/n 2.4GHz 輝度(cd/m2)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルフォトフレーム/フォトプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする