イメージ

GH-CBCMA-WH コールドブリューコーヒーメーカー アイボリーホワイト グリーンハウス 59813857 GH-CBCMA-WH コールドブリューコーヒーメーカー アイボリーホワイト グリーンハウス 59813857 GH-CBCMA-WH コールドブリューコーヒーメーカー アイボリーホワイト グリーンハウス 59813857

コールドブリューコーヒーメーカー アイボリーホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59813857 品番GH-CBCMA-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

特許申請中の真空抽出技術を採用し、通常数時間かかる水出しコーヒーを最短5分で抽出できる革新的なアイスコーヒーメーカーです。
抽出モードは「マイルド(5分)」「ミディアム(10分)」「ボールド(15分)」の3段階から選べ、好みに応じた味わいが楽しめます。
USB電源(専用ケーブル・ACアダプタ付属)で動作し、モバイルバッテリーでも使用可能なため、屋外やオフィスでも手軽に使えます。
1回で約3.7杯分(約400ml)のコーヒーが作れ、抽出後はそのままグラスに注げる設計も便利。
コンパクトで場所を取らず、見た目もスタイリッシュ。すっきりまろやかな味わいの水出しコーヒーを、忙しい朝や暑い季節に手軽に楽しめるおすすめアイテムです。

付属品専用USBケーブル(約120cm)、専用ACアダプタ、取扱説明書、保証書 材質PP、ABS、ステンレス アイボリーホワイト 容量(mL)500 質量(g)約750 定格電圧DC5V1A (USB Type-A to Type-C) 定格消費電力(W)5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約182×約141×約178 保証期間1年間 USBケーブル長(cm)約120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする