BONOFFICE
BONOFFICEの オフィスウェア
BONOFFICEの トップス オフィスウェア
BONOFFICEの スーツ・ジャケット オフィスウェア
プルオーバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
59813918
品番
AD8202
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ファインクロス (ポリエステル100%)
高級感のある変化組織と深みのある色合いがフォーマル感をアップ。
動きに追従する2WAYストレッチで快適な着心地を叶えます。
色
ネイビー
サイズ
11G
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
57
バスト(cm)
99
色番
8