ジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 59814085 品番 AJ0291
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メランジツイル (ポリエステル100%)
上品な杢感と深みのある色合いが高級感のあるウールライクなマテリアル。
しなやかな風合いと軽量感、ストレッチ性、イージーケア性などオンタイムを快適に過ごす機能が満載です。

ブラック サイズ9G 肩幅(cm)38.5 袖丈(cm)57 着丈(cm)58 バスト(cm)93 色番16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする