ジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 59814171 品番 AJ0293
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ノーブルドビー(ポリエステル100%)
控えめで上品なドビー柄感が印象的なマテリアル。
深みのある色合いとウールライクな質感が高級感をプラス、しなやかな風合いとストレッチ性で快適な着心地も実現しました。

グレイ サイズ7G 肩幅(cm)38 袖丈(cm)56 着丈(cm)57 バスト(cm)89 色番2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする