BONOFFICE
ジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
9G
5G
7G
9G
11G
13G
15G
17G
19G
21G
肩幅(cm)
39
37
38
39
40
41
42
43.5
45
46.5
色
グレイ
グレイ
ネイビー
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
59814180
品番
AJ0293
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ノーブルドビー(ポリエステル100%)
控えめで上品なドビー柄感が印象的なマテリアル。
深みのある色合いとウールライクな質感が高級感をプラス、しなやかな風合いとストレッチ性で快適な着心地も実現しました。
色
グレイ
サイズ
9G
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
58
バスト(cm)
93
色番
2